Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i hvit farge med 110-120V trafo - XB4BV31

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i hvit farge med 110-120V trafo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Hvit

  • Type lampesokkel - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue - 110...120 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110887211

Elnummer

4302986

Leverandørens varenummer

XB4BV31

Typebeskrivelse

4302986

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Hvit

Type lampesokkel:

BA9s

Nominell driftsspenning Ue:

110...120 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Metall

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

"Protected LED" er en patentert teknologi fra Schneider Electric basert på en integrert løsning med beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser. Teknikken kan med fordel brukes i stedet for konvensjonelle gløde- eller glimlamper."Protected LED" har en nominell levetid på minst 100.000 timer (= mer enn 11 års kontinuerlig drift) og beskytter mot overspenning og elektromagnetiske forstyrrelser. I motsetning til glødelamper betyr dette minimal service og utskiftning. Gjennomsnittlig levetid for Ba9s glødelamper er ca. 2.000 timer (83 dager), det finnes varianter med ekstra lang levetid på opp til 5.000 timer (208 dager). Som markedsleder i verden på Ø22 mm betjeningsmateriell, klarer Telemecaniqe å produsere store antall av den nye "Protected LED".Fordeler med "Protected LED": Pålitelige signallamper IP66 Meget god lysstyrke, også på hvite og blå farger Ekte, rene farger Motstandsdyktig overfor vibrasjoner Forårsaker ikke kortslutninger (jfr. Glødelamper) Lavt strømforbruk, ideell for PLS LED fås I alle farger. ( rød, grønn, blå, hvit og gul ).