Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i hvit farge med 230-240V trafo - XB4BV41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type lampesokkel - BA9s
Nominell driftsspenning Ue - 220...240 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110887259
Elnummer
4302990
Leverandørens varenummer
XB4BV41
Typebeskrivelse
4302990
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type lampesokkel:
BA9s
Nominell driftsspenning Ue:
220...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Metall
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


