Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i rød farge med 230-240V trafo - XB4BV44

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i rød farge med 230-240V trafo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Rød

  • Type lampesokkel - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue - 220...240 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110887273

Elnummer

4302992

Leverandørens varenummer

XB4BV44

Typebeskrivelse

4302992

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Rød

Type lampesokkel:

BA9s

Nominell driftsspenning Ue:

220...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Metall

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

"Protected LED" er en patentert teknologi fra Schneider Electric basert på en integrert løsning med beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser. Teknikken kan med fordel brukes i stedet for konvensjonelle gløde- eller glimlamper."Pro