Schneider Electric - Signallampe komplett med LED i hvit farge og 230-240VAC forsyning - XB4BVM1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 230...240 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110891997
Elnummer
4303006
Leverandørens varenummer
XB4BVM1
Typebeskrivelse
4303006
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
230...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Metall
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


