Schneider Electric - Signallampe komplett med LED i oransje farge og 110-120VAC forsyning - XB4BVG5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Signallampe komplett med LED i oransje farge og 110-120VAC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Oransje

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 110...120 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110891980

Elnummer

4303005

Leverandørens varenummer

XB4BVG5

Typebeskrivelse

4303005

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Oransje

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

110...120 V

Spenningstype:

AC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Metall

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

"Protected LED" er en patentert teknologi fra Schneider Electric basert på en integrert løsning med beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser. Teknikken kan med fordel brukes i stedet for konvensjonelle gløde- eller glimlamper."Pro