Schneider Electric - Signallampe komplett med LED i rød farge og 24VAC/DC forsyning - XB4BVB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110891935
Elnummer
4303000
Leverandørens varenummer
XB4BVB4
Typebeskrivelse
4303000
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Metall
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13