Schneider Electric - Signallampehode flush i plast for LED med linjse i blå farge - ZB5FV063

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Signallampehode flush i plast for LED med linjse i blå farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Blå

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 31 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481340771

Elnummer

4306971

Leverandørens varenummer

ZB5FV063

Typebeskrivelse

4306971

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Blå

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

31 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

37 mm

Åpningens høyde:

37 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forbedrer både design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.

ZB5FV063 er et signallampehode for flushmontasje og LED belysning i blå farge.

Til ZB5FV063 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og lysmodulerne (ZBVx) avhengig av spenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene montert med lysmoduler fastmontert (ZB5AVJ6, ZB5AVB6, ZB5AVG6 eller ZB5AVM6) hvis det er enklere.
Det er viktig for å oppnå den korrekte blå farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB6, ZBVG6 eller ZBVM6)

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.