Schneider Electric - Signallampehode i plast for LED med linse i grønn farge for etikett - ZB5AV033E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110290370
Elnummer
4303583
Leverandørens varenummer
ZB5AV033E
Typebeskrivelse
4303583
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Signallampehode gr.LED sis.


