Schneider Electric - Sikkerhets- og isolasjonstransformator 1000VA - forsyning 230-400V - utgang 230V - ABL6TS100U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...400 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 1000 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110880311
Elnummer
6603021
Leverandørens varenummer
ABL6TS100U
Typebeskrivelse
6603021
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...400 V
Sekundær spenningsområde 1:
230...230 V
Reaktiv effekt:
1000 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utført som skilletrafo:
Ja
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
385...415 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Relativ kortslutningsspenning Uk:
3,24 %
Bredde:
174 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
146 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Andre