Schneider Electric - Sikkerhets- og isolasjonstransformator 160VA - forsyning 230-400V - utgang 230V - ABL6TS16U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 160 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110880335
Elnummer
6603025
Leverandørens varenummer
ABL6TS16U
Typebeskrivelse
6603025
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
230...230 V
Reaktiv effekt:
160 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
400...400 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Relativ kortslutningsspenning Uk:
8,6 %
Bredde:
106 mm
Høyde:
109 mm
Dybde:
81 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Andre