Schneider Electric - Sikkerhets- og isolasjonstransformator 630VA - forsyning 230-400V - utgang 230V - ABL6TS63U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...400 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 630 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110880397
Elnummer
6603029
Leverandørens varenummer
ABL6TS63U
Typebeskrivelse
6603029
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...400 V
Sekundær spenningsområde 1:
230...230 V
Reaktiv effekt:
630 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utført som skilletrafo:
Ja
Utførelse som sparetransformator:
Nei
Primærspenningsområde 2:
385...415 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
Nei
Relativ kortslutningsspenning Uk:
3,68 %
Bredde:
150 mm
Høyde:
152 mm
Dybde:
138 mm
Ringkjerne:
Nei
Egnet for montering på kretskort:
Nei
For rekkemontasje:
Nei
Ledermateriale:
Andre