Schneider Electric - Sikkerhetshastighet utvidelsesmodul for 1 HTL-giver fjærklemmer - XPSMCMEN0100HTG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sikkerhetshastighet utvidelsesmodul for 1 HTL-giver fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utvidelsesapparat

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Evaluering av innganger - Andre

  • Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt - 0

  • Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480748677

Elnummer

4305067

Leverandørens varenummer

XPSMCMEN0100HTG

Typebeskrivelse

4305067

Modell / utførelse:

Utvidelsesapparat

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Evaluering av innganger:

Andre

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

Uten

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0 + 1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

Ja

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

Ja

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

Ja

Egnet for overvåking av magnetbryter:

Ja

Egnet for overvåking av signalgivere:

Ja

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

Ja

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

2

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

2

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

2

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

2

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114,5 mm

Sikkerhetshastighet utvidelsesmodul for 1 HTL-giver fjærklemmer