Schneider Electric - Sikkerhetsmodul, Nullhastighetsovervåking med tidsforsinkelse, 24V AC/DC, skrue - XPSUVN11AP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Funksjon omdreiningstallovervåking - nei
Funksjon stillstandsovervåking - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482034051
Elnummer
4350281
Leverandørens varenummer
XPSUVN11AP
Typebeskrivelse
4350281
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Funksjon omdreiningstallovervåking:
nei
Funksjon stillstandsovervåking:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Med avtakbare klemmer:
Ja
Evaluering av innganger:
2-kanals
Nominell driftsfrekvens:
60...500 Hz
Med tilbakemeldingskrets:
nei
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
2
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Med BG BIA-godkjennelse:
Ja
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
120 mm