Schneider Electric - Sikkerhetsmodul til ATV340 & 900 frekvensomformere SS1, SLS, SMS & SBC - VW3A3802

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sikkerhetsmodul til ATV340 & 900 frekvensomformere SS1, SLS, SMS & SBC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485441245

Elnummer

4347104

Leverandørens varenummer

VW3A3802

Typebeskrivelse

4347104

Modell / utførelse:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...24 V

Evaluering av innganger:

Andre

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

Uten

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

Andre

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Skinnemontering er mulig:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

nei

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

nei

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

nei

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

nei

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Sikkerhedsmodul til ATV340 & 900 frekvensomformere samt til Servo kontroler LXM32 sikkerhedsfunktionrt SS1 (Safe stop 1), SLS (Safe limited speed), SMS (Safe maximum speed) & SBC (Safe brake control)