Schneider Electric - SIKR.SKAP PAKKE TT NOR12TTOS 12 KURS 63A OV NEK400 - NOR12TTOS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748004397
Elnummer
1744301
Leverandørens varenummer
NOR12TTOS
Typebeskrivelse
1744301
Sikringsskap fra Schneider Electric Norge leveres med målerfelt tilpasset Norske forhold og det er lagt vekt på montasjevennlighet og kvalitet,. Avrundede kanter på avdekninger, Butte skruer for beskyttelse av kabler. Stabil og godt tilpasset konstruksjon. Skapene leveres komplette med målersløyfe, avdekninger og kursfortegnelse, endehylser, skruer for måler, jordskinner og tilrettelagt for splitting av PEN-leder Leveres som 1,2 og 3 rader skap. De leveres som tomme,(SST) komponetpakker eller ferdigkobledeskap (FK). Alle skapene tilfredsstiller kravene ihht. IEC 60439-3, usakynding betjening, maks Nominell strøm : IN063A, IK maks : 10kA, beskyttelsesgrad: IP2XC