Schneider Electric - Sikringskl, 5X20 16mm² sort 2p - NSYTRV162SF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Kan skrus
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480532320
Elnummer
1234807
Leverandørens varenummer
NSYTRV162SF
Typebeskrivelse
1234807
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Kan skrus
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
0...0 V
Spenningstype for feilindikering:
DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...16 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
57,2 mm
Dybde:
62 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


