Schneider Electric - Sikringsklemme, 5x20 4mm² m/led 24V - NSYTRV42SF5LD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sikringsklemme, 5x20 4mm² m/led 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm

  • Sikringsholder - Svingbar

  • Type feilindikator - LED

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532344

Elnummer

1234839

Leverandørens varenummer

NSYTRV42SF5LD

Typebeskrivelse

1234839

Sikringssett:

Glassikring, 5 x 20 mm

Sikringsholder:

Svingbar

Type feilindikator:

LED

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Driftsspenning for feilindikering:

12...30 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

8,2 mm

Dybde:

72,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk