Schneider Electric - SIKRINGSSKAP 10K NOR10ITOS 2 RAD IT 230V NEK400 - NOR10ITOS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748004359
Elnummer
1744307
Leverandørens varenummer
NOR10ITOS
Typebeskrivelse
1744307
Sikringsskap fra Schneider Electric Norge leveres med målerfelt tilpasset Norske forhold og det er lagt vekt på montasjevennlighet og kvalitet,. Avrundede kanter på avdekninger, Butte skruer for beskyttelse av kabler. Stabil og godt tilpasset konstruksjon. Skapene leveres komplette med målersløyfe, avdekninger og kursfortegnelse, endehylser, skruer for måler, jordskinner og tilrettelagt for splitting av PEN-leder Leveres som 1,2 og 3 rader skap. De leveres som tomme,(SST) komponetpakker eller ferdigkobledeskap (FK). Alle skapene tilfredsstiller kravene ihht. IEC 60439-3, usakynding betjening, maks Nominell strøm : IN063A, IK maks : 10kA, beskyttelsesgrad: IP2XC