Utgått

Schneider Electric - SKAPMUFFE 50MM SILUMIN - 3015206

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKAPMUFFE 50MM SILUMIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Modell / utførelse - Gjenger

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Materialkvalitet - Stål

  • Polert overflate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070748011951

Elnummer

1213279

Leverandørens varenummer

3015206

Typebeskrivelse

Muffer og nipler for rør, metall

Materiale:

Metall

Modell / utførelse:

Gjenger

For nominell rørdiameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Stål

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

nei

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Skapmuffer i silumin med stål sperrefjær....