Schneider Electric - Skilleplate - NSYTRAP1502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type endeplate - nei 
- Type deleplate - Ja 
- Farge - Grå 
- Tykkelse - 5,15 mm 
- Pluggbar - Ja 
Emballasje og betingelser
- 10 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533631
Elnummer
1234687
Leverandørens varenummer
NSYTRAP1502
Typebeskrivelse
1234687
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
5,15 mm
Pluggbar:
Ja
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


