Schneider Electric - Skilleplate - NSYTRAP22

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skilleplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480533488

Elnummer

1234688

Leverandørens varenummer

NSYTRAP22

Typebeskrivelse

1234688

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk