Schneider Electric - Skilleplate - NSYTRAP22BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type endeplate - nei 
- Type deleplate - Ja 
- Farge - Blå 
- Tykkelse - 2 mm 
- Pluggbar - Ja 
Emballasje og betingelser
- 50 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533495
Elnummer
1234689
Leverandørens varenummer
NSYTRAP22BL
Typebeskrivelse
1234689
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Blå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


