Schneider Electric - Skilletrafo iTR 16Va,12/24V - A9A15218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1,33 A
Maks utgangsstrøm - 0 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480097805
Elnummer
6204715
Leverandørens varenummer
A9A15218
Typebeskrivelse
6204715
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1,33 A
Maks utgangsstrøm:
0 A
Type transformator:
Sikkerhetstrafo
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 2:
0,66 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
0 W
Maks effekttap:
3,5 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
60 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
89 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Isolasjonsklasse II oppnås med terminaldeksel.