Schneider Electric - Skilletrafo iTR 25Va,12/24V - A9A15219

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skilletrafo iTR 25Va,12/24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 12 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A

  • Maks utgangsstrøm - 0 A

  • Type transformator - Sikkerhetstrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480097812

Elnummer

6204716

Leverandørens varenummer

A9A15219

Typebeskrivelse

6204716

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

12 V

Sekundærstrømstyrke 1:

2 A

Maks utgangsstrøm:

0 A

Type transformator:

Sikkerhetstrafo

Sekundærspenning 2:

24 V

Sekundærspenning 3:

0 V

Sekundærstrømstyrke 2:

1 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0 A

Maks utgangseffekt:

0 W

Maks effekttap:

4 W

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

60 mm

Bredde:

90 mm

Høyde:

89 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skilletransformatorer for DIN-skinnemontering med 230 V primærspnenning og 8 V, 12 V eller 24 V sekundærspenning. Alle transformatorene har innebygget kortslutningsbeskyttelse.
Isolasjonsklasse II oppnås med terminaldeksel.