Schneider Electric - Skilletrafo iTR 63Va,12/24V - A9A15222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 5,25 A
Maks utgangsstrøm - 0 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480097836
Elnummer
6204718
Leverandørens varenummer
A9A15222
Typebeskrivelse
6204718
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
5,25 A
Maks utgangsstrøm:
0 A
Type transformator:
Sikkerhetstrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 2:
2,6 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
0 W
Maks effekttap:
4 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
60 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
89 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Isolasjonsklasse II oppnås med terminaldeksel.