Utgått

Schneider Electric - Skilt 8x27 , POWER ON - ZBY02326

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skilt 8x27 ,  POWER ON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Bredde - 27 mm

  • Høyde - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110097122

Elnummer

4305248

Leverandørens varenummer

ZBY02326

Typebeskrivelse

4305248

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Andre

Form:

Rektangulær

Bredde:

27 mm

Høyde:

8 mm

Ytre diameter:

0 mm

Felles tilbehør for Harmony XB4/XB5 betjeningsmateriel.

ZBY02326 er et separat skilt i 8x27mm i for montering i en ZBZxx skilteholder.
Skiltet er i sort farge merket den med hvite tekst "POWER ON"