Schneider Electric - Skilt 8x27 , START - ZBY02303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - START
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110097245
Elnummer
4305249
Leverandørens varenummer
ZBY02303
Typebeskrivelse
4305249
Bokstavelig avtrykk:
START
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Felles tilbehør for Harmony XB4/XB5 betjeningsmateriel.
ZBY02326 er et separat skilt i 8x27mm i for montering i en ZBZxx skilteholder.
Skiltet er i sort farge merket den med hvite tekst "START"
ZBY02326 er et separat skilt i 8x27mm i for montering i en ZBZxx skilteholder.
Skiltet er i sort farge merket den med hvite tekst "START"