Schneider Electric - Skilt flush i plast med tekst - ZBYFP2178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Hvit
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489755492
Elnummer
4311672
Leverandørens varenummer
ZBYFP2178
Typebeskrivelse
ZBYFP2178
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Hvit
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
0 mm
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei
ZBYFP2178 er et skilt i mørkegrå plast på 40x50 mm påtrykt teksten "O-I" i hvit farge.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for flush montasje i både metall og plast.
Det er også mulig å designe egne skilt ved å velge et blankt skilt og bruke Harmony designverktøyet.
ZBYFP2178 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.


