Schneider Electric - Skilt i metal med tekst - ZBYM2103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Hvit
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489755928
Elnummer
4311679
Leverandørens varenummer
ZBYM2103
Typebeskrivelse
ZBYM2103
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Hvit
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
0 mm
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei
ZBYM2103 er et skilt i blank metal på 30x40 mm med teksten "MARCHE" lasergravert.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Det er også mulig å designe egne skilt ved å velge et blankt skilt og bruke Harmony designverktøyet.
ZBYM2103 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet


