Schneider Electric - Skilt i metal uten tekst - ZBYM2101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skilt i metal uten tekst

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Flat

  • Farge - Hvit

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Påtrykt - Andre

  • Programdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489755911

Elnummer

4311678

Leverandørens varenummer

ZBYM2101

Typebeskrivelse

4311678

Konstruktionstype:

Flat

Farge:

Hvit

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Påtrykt:

Andre

Programdiameter:

0 mm

Form:

Rektangulær

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Inngraveringsmulighet:

nei

Bredde:

30 mm

Høyde:

40 mm

Ytre diameter:

0 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

nei

Egnet for indikatorlampe:

nei

Egnet for soppformede trykknapper:

nei

Egnet for signallampe:

nei

Egnet for vendebryter:

nei

Tilbehør til Harmony trykknapper.

ZBYM2101 er et skilt i blank metal på 30x40 mm uten merkning for lasergravering av en linjes tekst direkte på skiltet.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Det er mulig å designe egne skilt ved å bruke Harmony designverktøyet.

ZBYM2101 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet