Utgått

Schneider Electric - Skilt ugravert sølv 45mm - KZ18

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skilt ugravert sølv 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Uten

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Sølv

  • Form - Kvadratisk

  • Bredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110216974

Elnummer

1400649

Leverandørens varenummer

KZ18

Typebeskrivelse

1400649

Bokstavelig avtrykk:

Uten

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Sølv

Form:

Kvadratisk

Bredde:

45 mm

Høyde:

45 mm

Ytre diameter:

0 mm

45X45 HDL SILV FACE PLATE