Schneider Electric - Skiltholder i møkregrå plast 40x50 mm til flush trykknapper for separate 8x27 mm skilte - ZBZF32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22 mm
Farge - Svart
Form - Rund
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481340610
Elnummer
4318487
Leverandørens varenummer
ZBZF32
Typebeskrivelse
4318487
Bredde:
40 mm
Høyde:
50 mm
Hulldiameter:
22 mm
Farge:
Svart
Form:
Rund
Åpningens bredde:
40 mm
Åpningens høyde:
50 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBZF32 er en løs skiltholder som er 40x50 mm for flushmonterte trykknapper.
Skiltholderen leveres uten skilt, men kan brukes med et ugravert ZBY0101/ZBY0102 skilt.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBZF32 er en løs skiltholder som er 40x50 mm for flushmonterte trykknapper.
Skiltholderen leveres uten skilt, men kan brukes med et ugravert ZBY0101/ZBY0102 skilt.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).


