Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 30x50 mm med opphøyd kant for separate 18x27mm skilte - ZBZ35

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110095913

Elnummer

4303396

Leverandørens varenummer

ZBZ35

Typebeskrivelse

4303396

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Andre

Form:

Rektangulær

Bredde:

50 mm

Høyde:

18 mm

Skiltholdere i plast for skilt med dimmensjoner 8 x 27 mm, og 18 x 27 mm.