Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 30x40 mm for separate 8x27mm skilte - ZBZ32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110092592
Elnummer
4303263
Leverandørens varenummer
ZBZ32
Typebeskrivelse
4303263
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Skiltholdere i plast for skilt med dimmensjoner 8 x 27 mm, og 18 x 27 mm.


