Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 30x40 mm med 8x27 mm skilt i hvit eller gul farge uten merking - ZBY4101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 30x40 mm med 8x27 mm skilt i hvit eller gul farge uten merking

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Uten

  • Språk på avtrykk - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Hvit

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110092639

Elnummer

4303132

Leverandørens varenummer

ZBY4101

Typebeskrivelse

4303132

Bokstavelig avtrykk:

Uten

Språk på avtrykk:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Hvit

Form:

Rektangulær

Bredde:

30 mm

Høyde:

40 mm

Ytre diameter:

22 mm

Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.