Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 30x50 mm med 18x27 mm skilt i hvit eller gul farge uten merking - ZBY6102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Hvit
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110095876
Elnummer
4303570
Leverandørens varenummer
ZBY6102
Typebeskrivelse
4303570
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Hvit
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


