Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 40x50 mm til flush trykknapper med 8x27 mm sort/rødt skilt - ZBYF2101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481340627
Elnummer
4318488
Leverandørens varenummer
ZBYF2101
Typebeskrivelse
4318488
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBYF2101 er en skiltholder som er 40x50 mm inklusiv et ugravert ZBY0101 skilt i sort/rød farge.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBYF2101 er en skiltholder som er 40x50 mm inklusiv et ugravert ZBY0101 skilt i sort/rød farge.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).


