Schneider Electric - Skiltholder m/skilt 30x40 Enge ZBY2307 - ZBY2307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Opp
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110842098
Elnummer
4305085
Leverandørens varenummer
ZBY2307
Typebeskrivelse
4305085
Bokstavelig avtrykk:
Opp
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Tilbehør for Harmony XB4/XB5 betjeningsmateriel.
ZBY2307 er en skiltholder i mørkegrå plast på 30x40 mm inklusiv et sort skilt i 8x27 mm med teksten "UP" i hvit farge.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for Ø22 mm montasje i både metal og plast.
ZBY2307 monteres uten bruk av verktøy ved å plassere trykknapphodet i skiltholderen hvor så trykknappen monteres i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter fast og ikke dreier rundt er skiltholderen designet med to like sider i montasjehullet som passer med formen til trykknapphodet.
ZBY2307 er en skiltholder i mørkegrå plast på 30x40 mm inklusiv et sort skilt i 8x27 mm med teksten "UP" i hvit farge.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for Ø22 mm montasje i både metal og plast.
ZBY2307 monteres uten bruk av verktøy ved å plassere trykknapphodet i skiltholderen hvor så trykknappen monteres i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter fast og ikke dreier rundt er skiltholderen designet med to like sider i montasjehullet som passer med formen til trykknapphodet.