Schneider Electric - Skiltramme grå m/skilt+tekst - ZBY2166C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489754877
Elnummer
4311731
Leverandørens varenummer
ZBY2166C0
Typebeskrivelse
4311731
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper.
ZBY2166C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 30x40 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Holderen leveres med et sort skilt på 8x27 mm med teksten "ARRET-MARCHE" i hvit farge.
ZBY2166C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet
ZBY2166C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 30x40 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Holderen leveres med et sort skilt på 8x27 mm med teksten "ARRET-MARCHE" i hvit farge.
ZBY2166C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet


