Schneider Electric - Skiltramme grå med skilt - ZBY2101C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489754815
Elnummer
4311725
Leverandørens varenummer
ZBY2101C0
Typebeskrivelse
4311725
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper.
ZBY2101C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 30x40 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Holderen leveres med et ugravert ZBY0101 skilt i sort/rød farge for individuel gravering.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBY2101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet
ZBY2101C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 30x40 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Holderen leveres med et ugravert ZBY0101 skilt i sort/rød farge for individuel gravering.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBY2101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet