Schneider Electric - SKINNE 1000A 5M IKKE UTTAK - KSA1000ET450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 1000 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003844
Elnummer
1219604
Leverandørens varenummer
KSA1000ET450
Typebeskrivelse
1219604
Modell / utførelse:
Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
1000 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Farge:
Hvit
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Antall avgangssteder:
0
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
5000 mm
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm