Schneider Electric - SKINNE 100A 3M 3 UTTAK - KNA100ED4303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 100 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003059
Elnummer
1219501
Leverandørens varenummer
KNA100ED4303
Typebeskrivelse
Kanalskinner for distribusjon 40-100A
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
100 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
27,5 mm
Høyde:
92 mm


