Schneider Electric - SKINNE 160A 2M 4 UTTAK - KNA160ED4204

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 160 A

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003110

Elnummer

1219507

Leverandørens varenummer

KNA160ED4204

Typebeskrivelse

Kanalskinner for distribusjon 100-1000A

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

160 A

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...500 V

Farge:

Hvit

Lengde:

2000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

4

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

27,5 mm

Høyde:

92 mm

Canalis KNA. Distribusjons skinner 40-160A....