Schneider Electric - Skinne 25A 3m 2pol 3UT BusHvit - KBA25ED2303TW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 25 A
Antall poler - 3
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480000065
Elnummer
1219205
Leverandørens varenummer
KBA25ED2303TW
Typebeskrivelse
1219205
Modell / utførelse:
Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
25 A
Antall poler:
3
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
nei
Antall avgangssteder:
3
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
3000 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm