Schneider Electric - SKINNE 25A 3M 3L+N 3UT TW - KBA25ED4303TW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 25A 3M 3L+N 3UT TW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 25 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000157

Elnummer

1219214

Leverandørens varenummer

KBA25ED4303TW

Typebeskrivelse

1219214

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

25 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

3

RAL-nummer:

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

30 mm

Høyde:

46 mm

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 25A 3M