Schneider Electric - SKINNE 25A 3M 3L+N 3UT W - KBA25ED4303W

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Merkestrøm ved AC 50 Hz - 25 A

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000164

Elnummer

1219215

Leverandørens varenummer

KBA25ED4303W

Typebeskrivelse

Kanalskinner for belysning = 40A

Modell / utførelse:

Enkelt

Merkestrøm ved AC 50 Hz:

25 A

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Hvit

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Antall avgangssteder:

3

RAL-nummer:

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

3000 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

46 mm

Canalis KBA.25-40A Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier....