Schneider Electric - SKINNE 25A 3M L+N 3UT W - KBA25ED2303W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 25 A
Antall poler - 3
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480000072
Elnummer
1219206
Leverandørens varenummer
KBA25ED2303W
Typebeskrivelse
Kanalskinner for belysning = 40A
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
25 A
Antall poler:
3
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm