Schneider Electric - SKINNE 25A 3M L+N 3UT W - KBB25ED2303W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 25 A
Antall poler - 3
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480000775
Elnummer
1219277
Leverandørens varenummer
KBB25ED2303W
Typebeskrivelse
1219277
Modell / utførelse:
Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
25 A
Antall poler:
3
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
nei
Antall avgangssteder:
3
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
3000 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm