Schneider Electric - SKINNE 400A 5M 10 UTTAK - KSA400ED45010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 400 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480004841
Elnummer
1219710
Leverandørens varenummer
KSA400ED45010
Typebeskrivelse
Kanalskinner for distribusjon 100-1000A
Modell / utførelse:
Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
400 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Antall avgangssteder:
10
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
5000 mm
Bredde:
54 mm
Høyde:
146 mm