Schneider Electric - SKINNE 40A 2M 3L+N 3UT TW - KBA40ED4203TW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480000492
Elnummer
1219248
Leverandørens varenummer
KBA40ED4203TW
Typebeskrivelse
1219248
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 2M